Beli alat listrik rumah tangga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan menggunakan kWh meter ini Anda akan dapat memantau seberapa besar pengeluaran listrik Anda. Dengan menggunakan indikator LCD, output yang dihasilkan pun akan semakin presisi. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan iistrik rumah Anda
    atribut:
    • Voltage (V/A): 220, 5
    • Dimensions (mm): 80 x 66 x 36
    • Power (imp/kWh): 1600
    • Material: ABS
  2. Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)
    28%
    Mulai

    Rp539.900

    Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -Suitable for cutting of VA(VVF)wire and works related to electric works.-Excellent in cutting performance by making use of the eccentric levers principle.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ2
  3. Broco Fitting Plafon Standard Line (Fitting Lampu)
    55%
    Mulai

    Rp7.900

  4. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  5. JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Mulai

    Rp10.900

    JUNIOR TOOLS Tespen Listrik
    Deskripsi:
    Test Pen Junior dengan bahan yang awet dan berkualitas.Test Pen digunakan untuk mengecek daya listrik ataupun arus listrik.Alat ini akan menyala jika arus yang kita test bermuatan arus positif atau ada aliran listrik, namun sebaliknya kalau arus yang kita test bermuatan arus negatif atau tidak ada arus listrik maka alat ini tidak akan menyala.
  6. Merry Tools Pliers for Crimping High Power (Tang Jepit)
    47%
    Mulai

    Rp459.900

    Merry Tools Pliers for Crimping High Power (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    -Tahnks to its long blade capable of cutting VA wire (phi2.6x3 core)at a time.-Capable of crimping terminals. And it also has a wire stripping hole for electric wire. -With crimp function (1.25 to 2mm2)
    atribut:
    • Cutting Performance VA Wire (VVF): 2.6mmx3 Core
    • Fall Prevention String Attaching Hole: Yes
  7. Broco Stop Kontak Arde Inbow New Gee Urea (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

    Broco Stop Kontak Arde Inbow New Gee Urea (Colokan Listrik)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: Cream
    • Dimensions WxHxD (mm): 40x80x80
    • Material: Plastik (tahan panas dan tidak mudah pecah)
    • Number of Outlets: 1
    • Number of Poles: 2
    • Rated Current (A): 16
    • Voltage (V): 250
  8. BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    45%
    Mulai

    Rp129.900

    BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 (with stand) stand
    atribut:
    • Specifications: Proguard Black Dyeing Process
    • Shaft Length (mm): 39
  9. Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    47%
    Mulai

    Rp349.900

    Merry Tools Nippers Miniature (Tang Potong)
    Deskripsi:
    -With wire stripping hole(F1.2).-Suitable for assembling precision equipment, repairing, cutting work for lead and others.
    atribut:
    • Iron Wire: Φ0.5
    • Cutting Performance Copper Wire: Φ0.8mm
    • Total Length: 100mm
  10. American Tool Electrical Screwdriver (Obeng Listrik)
    5%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    American Tool Electrical Screwdriver (Obeng Listrik)
    Deskripsi:
    > GGG.W.641E.ANSI B 107.1> Sandblasted tip> S2 Alloy steel
  11. Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp14.900

    Broco Plug Head Grounding New Gee Series (Steker Arde/Colokan Arde)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Current (A): 16
    • Housing Color: White
    • No. of Poles: 2
    • Voltage (V): 250
  12. Broco Stop Kontak Multi-Gang dengan Kabel (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    Broco Stop Kontak Multi-Gang dengan Kabel (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Broco Electrical from Indonesia supplies top quality, European Conformity Extension Strip Socket Outlets in large variety to suit the use in EU countries. The Socket Outlets come in 2 Gang to 6 Gang, with and without Child Protection, and are tested to IEC 60884.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Material: Terminal + Arde: Full Kuningan; Body: Plastik Full PVC
    • Rated Current (A): 16
  13. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

    Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    atribut:
    • Series: Atlantic
    • Color: Abu-Abu (Grey)
    • Material: Thermoplastic
    • Number of Outlets: 1
    • Number of Poles: 2
    • Rated Current (A): 16
    • Voltage (V): 250
  14. Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
  15. American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    16%
    Mulai

    Rp99.900

    American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    atribut:
    • Size Contents: T5,T6,T7,T8,T9,T10
  16. PROTO Screwdriver Set (Obeng)
    Mulai

    Rp519.900

    PROTO Screwdriver Set (Obeng)
    Deskripsi:
    General purpose screwdriver sets come in an assortment of tip types and sizes for use in a variety of applications. Some sets have screwdrivers with different shaft lengths that allow access to screws in tight spaces.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Handle Type: Ergonomic
    • Shank Material: Alloy Steel
    • Tip Finish: Black Oxide
  17. NRT-PRO Cut Off Machine
    Mulai

    Rp889.900

    NRT-PRO Cut Off Machine
    Deskripsi:
    Mesin Cut off 7 inch NRT-PRODigunakan untuk memotong Besi, digunakan terutama untuk listrik-listrik rumahan yang hanya 900 Watt. Banyak digunakan untuk memotong besi hollow untuk pembuatan kanopi, baja ringan.Daya : 700W / 220VDiameter Batu Cutting 7 inch / +/- 180mmKecepatan Tanpa Beban : 9000 rpmPanjang Kabel : 2.5 meterTermasuk mata 1 pcs sudah terpasang.
Daftar Harga alat listrik rumah tangga Terbaru November 2026
Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)Rp119.900
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900
Merry Tools Nippers for VA (Tang Potong)Rp539.900
Broco Fitting Plafon Standard Line (Fitting Lampu)Rp7.900
SEK-TOOLS Electric Screwdriver SocketRp99.900
HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD TypeRp2.399.900
JUNIOR TOOLS Tespen ListrikRp10.900
Merry Tools Pliers for Crimping High Power (Tang Jepit)Rp459.900
Broco Stop Kontak Arde Inbow New Gee Urea (Colokan Listrik)Rp18.900
BONDHUS Torx Key Flag Tools (Kunci L Bintang)Rp129.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)